{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 800 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Energia udaru | 3,1 J | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Długość całkowita | 233 mm | |
| Szerokość łącznie | 354 mm | |
| Wysokość całkowita | 233 mm | |
| Do materiału | Mur; beton; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Plus | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 3,6 kg |
| Numer artykułu | 061124A004 | |
| EAN / GTIN | 3165140600675 | |
| Numer producenta | 061124A004 | |
| Numer L | L00590 118 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |