{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 800 W | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Energie úderu | 3,1 J | |
| Druh produktu | Vrtací kladivo | |
| Celková délka | 233 mm | |
| Šířka celkem | 354 mm | |
| Výška celková | 233 mm | |
| Vhodné pro materiál | Zdivo; beton; dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | SDS Plus | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 3,6 kg |
| Katalogové číslo | 061124A004 | |
| EAN / GTIN | 3165140600675 | |
| Číslo výrobce | 061124A004 | |
| L-číslo | L00590 118 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |