{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 800 W | |
| Netzspannung | 230 V | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Schlagenergie | 3,1 J | |
| Produktart | Bohrhammer | |
| Länge gesamt | 233 mm | |
| Breite gesamt | 354 mm | |
| Höhe gesamt | 233 mm | |
| geeignet für Material | Beton; Holz; Mauerwerk; Stahl | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | SDS Plus | |
| Besonderheit / Ausstattung | kompakte Bauform; mit zusätzlichem Handgriff | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| Gewicht gesamt | 3,6 kg |
| Artikelnummer | 061124A004 | |
| EAN / GTIN | 3165140600675 | |
| Herstellernummer | 061124A004 | |
| L-Nummer | L00590 118 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |