Feeler gauge, long version, 8 blades, 150x13mm, 0.05-0.50mm

Nr art.: 0606150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Grubość min. 0,05 mm
Grubość maks. 0,5 mm
Długość listków 150 mm
Liczba listków 8 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Długość całkowita 150 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0606150
EAN / GTIN 4029713026974
Numer producenta 0606150
Numer L L40510 1351
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Cylindrical blades
  • Width 13 mm

Opis:

Feeler gauge, long version, 8 blades, 150x13mm, 0.05-0.50mm

Cecha szcz.:

  • Measuring range (mm): 0.05 - 0.5
  • Length: 150 mm

Norma:

o.A.