Medidor de espesor, versión larga, 8 hojas, 150x13mm, 0,05-0,50mm

Número de artículo: 0606150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Grosor mín. 0,05 mm
Grosor máx. 0,5 mm
Longitud de las hojas 150 mm
Número de hojas 8 ud.
Configurable no
Tipo de producto Calibre de espesores
Longitud total 150 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 0606150
EAN / GTIN 4029713026974
Número del fabricante 0606150
Número L L40510 1351
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Hojas cilíndricas
  • Ancho 13 mm

Descripción:

Calibrador de precisión, compuesto por 8 hojas cilíndricas, colocadas en un anillo.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0,05 - 0,5
  • Longitud: 150 mm

Norma:

o.A.