Merilo za občutljivost 8 listov 150 x 13 mm 0,05 - 0,50 mm

Št. art.: 0606150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0606150
EAN/GTIN 4029713026974
Številka proizvajalca 0606150
L-število L40510 1351

Opis

Izvedba:

  • Cilindrična rezila
  • Širina 13 mm

Opis:

Občutljivo merilo, sestavljeno iz 8 valjastih rezil, nameščenih v obroču.

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 0,05 - 0,5
  • Dolžina: 150 mm

Standard:

o.A.