{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Skok | 0,05 mm | |
| Grubość min. | 0,05 mm | |
| Grubość maks. | 1 mm | |
| Długość listków | 100 mm | |
| Liczba listków | 13 szt. | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Grubości listków | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 1 mm | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 0606127 | |
| EAN / GTIN | 4029713283568 | |
| Numer producenta | 0606127 | |
| Numer L | L40510 759 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |