Calibrador de precisión, 100 mm, 13 hojas, 0,05-1,00 mm

N.º do artigo: 0606127
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número de lâminas 13
Tipo de produto Calibre espesores

Identificação e classificação

Número do artigo 0606127
EAN/GTIN 4029713283568
Número do fabricante 0606127
Número L L40510 759
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Cuchillas cónicas
  • ancho 10mm
  • longitud de la hoja 100 mm
  • tuerca de bloqueo

Descrição:

Calibrador de espesor, compuesto por 13 hojas de calibrador de espesor de forma cónica. Longitud de la hoja 100mm, ancho de la hoja 10mm. Rango de medición 0,05-1,00mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0,05 - 1