Hmatové měřidlo 13 čepelí 0,05 - 1,00 mm 100 mm

Artiklové číslo: 0606127
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stoupání 0,05 mm
Pevnost min. 0,05 mm
Pevnost max. 1 mm
Délka listu 100 mm
Počet listů 13 ks
Konfigurovatelný ne
Tloušťka listu 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 1 mm
Druh produktu Spárová měrka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0606127
EAN / GTIN 4029713283568
Číslo výrobce 0606127
L-číslo L40510 759
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Kuželové čepele
  • šířka 10 mm
  • délka čepele 100 mm
  • pojistná matice

Popis:

Cejchovní měřidlo, které se skládá ze 13 kuželovitých měřicích lamel. Délka čepele 100 mm, šířka čepele 10 mm. Rozsah měření 0,05-1,00 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,05–1