{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 600 W | |
| Napięcie znamionowe | 240 V | |
| Seria | GTS 635-216 Professional | |
| Oznaczenie producenta | Tischsäge GTS 635-216 Professional | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica brzeszczotu piły | 216 mm | |
| Średnica otworu brzeszczotu piły | 30 mm | |
| Kąt ostrza | 90 stopni | |
| Maks. głębokość cięcia, 90 | 70 mm | |
| Maks. długość cięcia, 90 | 635 mm | |
| Właściwości | Układ łagodnego rozruchu; Blokada przed ponownym uruchomieniem; Z odsysaniem | |
| Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 5 500 | |
| Rodzaj produktu | Stołowa piła tarczowa | |
| Długość całkowita | 500 mm | |
| Szerokość łącznie | 658 mm | |
| Wysokość całkowita | 332 mm | |
| Masa całkowita | 22 kg |
| Numer artykułu | 0601B42000 | |
| EAN / GTIN | 3165140947008 | |
| Numer producenta | 0601B42000 | |
| Numer L | L00590 1143 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |