Stolní pila GTS 635-216

Artiklové číslo: 0601B42000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 1 600 W
Jmenovité napětí 240 V
Řada GTS 635-216 Professional
Označení výrobce Tischsäge GTS 635-216 Professional
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr pilového kotouče 216 mm
Průměr otvoru pilového kotouče 30 mm
Úhel řezu 90 stupeň
Hloubka řezu max., 90 70 mm
Délka řezu max., 90 635 mm
Vlastnosti Pozvolný rozběh; Blokování opakovaného rozběhu; S odsáváním
Volnoběžné otáčky max. 5 500
Druh produktu Stolní vrtačka
Celková délka 500 mm
Šířka celkem 658 mm
Výška celková 332 mm
Hmotnost celkem 22 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601B42000
EAN / GTIN 3165140947008
Číslo výrobce 0601B42000
L-číslo L00590 1143
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Stolní pila GTS 635-216, GTS 635-216 Professional je kompaktní, ale výkonná stolní okružní pila pro širokou škálu projektů
  • Výkonný motor o příkonu 1.600 W je ideální pro řezání výšky do 70 mm a šířky řezání do 635 mm
  • Nízká hmotnost pouhých 22 kg, ergonomické rukojeti a chráněné úložné zařízení přímo u zařízení zajišťují opravdu snadnou a bezpečnou přepravu
  • Kruhová pila na stůl pracuje velmi přesně a je mimořádně univerzální díky integrovanému vozíku na sklíčka a rozšíření stolu a stolnímu prodloužení
  • GTS 635-216 PROFESSIONAL je určen pro řezání jakékoliv velikosti, stejně jako pro podélný a skryté řezy, zejména pro deskové materiály, dřevo, dřevěné kompozity a laminát
  • Je kompatibilní s různými pracovními stoly pro stolové kotoučové pily a systémem Click & Clean pro profesionální elektrické nástroje společnosti Bosch
  • Kotoučová pila je vybavena zámkem vřetena, funkcí měkkého startu, ochranou proti opětovnému spuštění a bezpečnostním spínačem pro zvýšenou ochranu uživatele

Charakteristika:

  • Hmotnost: 22,0 kg
  • Otáčky bez zatížení: 5500 ot/min
  • max. Řezná kapacita vpravo: 635 mm
  • Nastavení sklonu: 45° L / 0° R
  • Nominální příkon: 1600 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 216 mm
  • Napětí: 240 V
  • Rozměry stolu: 500 x 658 mm
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 658 x 500 x 332 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22
  • Karton