• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych sklep internetowy będzie tymczasowo niedostępny we wtorek, 26 maja, w godzinach od 20:00 do 21:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Table Saw GTS 10 XC

Nr art.: 0601B30400
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
Pobór mocy 2 000 W
Seria GTS 10 XC Professional
Oznaczenie producenta GTS 10 XC
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica brzeszczotu piły 254 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 30 mm
Do materiału drewno
Właściwości Hamulec silnika; Układ łagodnego rozruchu; Z odsysaniem; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 4 200
Rodzaj produktu Stołowa piła tarczowa
Długość całkowita 783 mm
Szerokość łącznie 771 mm
Wysokość całkowita 343 mm
Masa całkowita 35 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601B30400
EAN / GTIN 3165140509480
Numer producenta 0601B30400
Numer L L00590 114
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Table Saw GTS 10 XC, The GTS 10 XC Professional corded table saw delivers versatile performance and is ideal for use in workshops.
  • An integrated slide carriage, table-widener, and table extension enable its expansion for accommodating variously sized workpieces
  • Furthermore, a tool-free lowering of its riving knife provides quick adjustments for creating concealed cuts
  • This tool is intended for cutting board materials to custom sizes, rip cutting, and concealed cuts in wood as well as wood composites, board materials, and laminate
  • It is compatible with table saw stands as well as the Bosch Click & Clean dust extraction system
  • The GTS 10 XC Professional also includes features such as double insulation, a motor brake, overload protection, Soft Start, and Spindle Lock
  • Dust extraction adapter; Angle guide; Parallel guide; Push stick; Storage for additional saw blade; 1 x circular saw blade, Optiline Wood, 254 x 2.8/1

Cecha szcz.:

  • Weight: 35.0 kg
  • No-load speed: 4200 rpm
  • max. cutting capacity left: 250 mm
  • max. cutting capacity right: 635 mm
Cutting capacity right: 635 mm
  • Tilt adjustment: 47 ° L / 1 ° R
  • Nominal input power: 2000 W
  • Saw blade bore diameter: 30 mm
  • Saw blade diameter: 254 mm
  • Table size: 640 x 705 mm
  • Tool dimensions (width x length x height): 771 x 783 x 343 mm
  • W dostawie:

    • Suction adapter
    • Angle fence
    • Parallel fence
    • Sliding stick
    • Storage for extra saw blade
    • 1 x Circular saw blade, Optiline Wood, 254 x 2.8/1.8 x 30 mm, 24