Stolní pila GTS 10 XC

Artiklové číslo: 0601B30400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 2 000 W
Řada GTS 10 XC Professional
Označení výrobce GTS 10 XC
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr pilového kotouče 254 mm
Průměr otvoru pilového kotouče 30 mm
Vhodné pro materiál dřevo
Vlastnosti Brzdění motorem; Pozvolný rozběh; S odsáváním; Ochrana proti přetížení
Volnoběžné otáčky max. 4 200
Druh produktu Stolní vrtačka
Celková délka 783 mm
Šířka celkem 771 mm
Výška celková 343 mm
Hmotnost celkem 35 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601B30400
EAN / GTIN 3165140509480
Číslo výrobce 0601B30400
L-číslo L00590 114
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Stolní pila GTS 10 XC, kabelová stolní okružní pila GTS 10 XC PROFESSIONAL je univerzální, vysoce výkonná elektronářadí ideální pro použití v dílně
  • Jejich výkonný motor a konstantní Otáčky, které řídí Otáčky bez ohledu na zatížení, zajišťují nejlepší pracovní výsledky i v těch nejnáročnějších aplikacích
  • Integrovaný posuvný vozík, rozšíření stolu a prodloužení zajišťují flexibilní přizpůsobení obrobků různých velikostí
  • Klínek s mezerami bez použití nářadí navíc umožňuje rychlé nastavení skrytých řezů
  • Tento elektronářadí je určen pro řezání deskových materiálů, podélné řezy a skryté řezy ve dřevě, jakož i v dřevěných kompozitech, deskových materiálů a laminátu
  • Je kompatibilní se stolními kotoučovými pilami a systémem odsávání prachu Bosch Click & Clean
  • Kromě toho má zařízení GTS 10 XC Professional vlastnosti, jako je dvojitá izolace, brzdění motorem, ochrana proti přetížení, měkký start a zajištění vřetena

Charakteristika:

  • Hmotnost: 35,0 kg
  • Otáčky bez zatížení: 4200 ot/min
  • Max. řezný výkon vlevo: 250 mm
  • Max. řezný výkon vpravo: 635 mm
Řezná kapacita vpravo: 635 mm
  • Nastavení sklonu: 47 ° L / 1 ° R
  • Nominální příkon: 2000 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 254 mm
  • Rozměry stolu: 640 x 705 mm
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 771 x 783 x 343 mm
  • Rozsah dodávky:

    • Odsávací adaptér
    • Šikmý plot
    • Paralelní plot
    • Posuvná tyč
    • Úložný prostor pro náhradní pilový kotouč
    • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24