{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 2.000 W | |
| Serie | GTS 10 XC Professional | |
| Denumirea producătorului | GTS 10 XC | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametrul pânzei de ferăstrău | 254 mm | |
| Diametrul alezajului pânzei de ferăstrău | 30 mm | |
| Recomandat pentru material | lemn | |
| Caracteristici | Frână motor; Pornire lină; Cu aspirare; Protecţie la suprasarcină | |
| Turație de ralanti max. | 4.200 | |
| Tip produs | Ferăstrău circular de masă | |
| Lungimea totală | 783 mm | |
| Lăţime totală | 771 mm | |
| Înălţimea totală | 343 mm | |
| Greutate totală | 35 kg |
| Cod articol | 0601B30400 | |
| EAN / GTIN | 3165140509480 | |
| Număr producător | 0601B30400 | |
| L-Număr | L00590 114 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |