Sliding Mitre Saw GCM 8 SDE

Nr art.: 0601B19200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 1 600 W
Napięcie sieciowe 230 V
Seria GCM
Oznaczenie producenta GCM 8 SDE; GCM 8 SDE Professional
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. kąt pochylenia w prawo 60 stopni
Maks. kąt pochylenia w lewo 52 stopni
Średnica brzeszczotu piły 216 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 30 mm
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 70 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 70 mm
Maks. długość cięcia, 90 312 mm
Maks. długość cięcia, 45 214 mm
Właściwości Układ łagodnego rozruchu; Wielostopniowa regulacja prędkości; Z odsysaniem; z oświetleniem LED; Regulacja skosu; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi SDS
Maks. kąt uciosu w prawo 60 stopni
Maks. kąt uciosu w lewo 52 stopni
Min. prędkość obrotowa na biegu jałowym 3 500
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 5 000
Rodzaj produktu Piła poprzeczna i uciosowa
Długość całkowita 910 mm
Szerokość łącznie 460 mm
Wysokość całkowita 410 mm
Masa całkowita 18,5 kg
Wibracje wg EN maks. 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601B19200
EAN / GTIN 3165140654364
Numer producenta 0601B19200
Numer L L00590 471
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Sliding Mitre Saw GCM 8 SDE, Power and flexibility in one: The GCM 8 SDE Professional allows quick and precise work in almost any type of material.
  • Its convenient, one-handed transport handle makes it lightweight and compactly designed for jobs on the go
  • Variable cutting speed enables high flexibility when cutting materials like plastic and aluminium
  • For highest convenience, it ensures quick and tool-less sawblade changes
  • This mitre saw is intended for cross, mitre, bevel and groove cuts in wood, timber beams, and wood composites as well as board materials, floor panels, aluminium, and plastic
  • It is compatible with the Bosch Click & Clean dust extraction system as well as various stands
  • The GCM 8 SDE Professional also includes features such as 2-point dust extraction, bevel detent turrent, precision laser, soft start, double-sided tilt adjustment, and speed selection
  • Clamp; 1 x circular saw blade, Expert for Wood, 216 x 30 x 2

Cecha szcz.:

  • Grade setting: 52 ° L / 60 ° R
  • Weight: 18. 5 kg
  • No-load speed: 3500 - 5000 min-1
  • Tilt adjustment: 47 ° L / 47 ° R
  • Nominal input power: 1600 W
  • Saw blade bore Ø: 30 mm
  • Saw blade diameter: 216 mm
  • Cutting capacity 0°: 70 x 312 mm
  • Cutting capacity 45° mitre: 70 x 214 mm
  • Cutting capacity 45° tilt: 48 x 312 mm
  • Cutting capacity at 0°, width: 312 mm
  • Cutting capacity at 0°, height: 70 mm
  • Cutting capacity at 45° mitre, width: 214 mm
  • Cutting capacity at 45° mitre, height: 70 mm
  • Cutting capacity at 45° tilt, width: 312 mm
  • Cutting capacity at 45° tilt, height: 48 mm
  • Vibration emission value ah [sawing wood]: 2. 5 m/s²
  • Voltage: 230 - 240 V
  • Unsteadiness K [sawing of wood]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width x length x height): 910 x460 x410 mm

W dostawie:

  • Clamp
  • 1 x Circular saw blade, Expert for Wood, 216 x 30 x 2.4 mm, 48
  • SDS saw blade locking device