Sierra de panel GCM 8 SDE

Número de artículo: 0601B19200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Consumo de potencia 1.600 W
Tensión de red 230 V
Serie GCM
Denominación del fabricante GCM 8 SDE; GCM 8 SDE Professional
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Ángulo de inclinación a la derecha máx. 60 grados
Ángulo de inclinación a la izquierda máx. 52 grados
Diámetro hoja de sierra 216 mm
Diámetro del agujero de la hoja de sierra 30 mm
Ángulo de corte 45 grados; 90 grados
Profundidad de corte máx., 90 70 mm
Profundidad de corte máx., 45 70 mm
Longitud de corte máx., 90 312 mm
Longitud de corte máx., 45 214 mm
Características Arranque suave; Ajuste de velocidad en varios niveles; Con aspiración; con LED; Inglete ajustable; Cambio de herramienta sin herramientas
Sistema, Cambio de herramienta sin herramientas SDS
Ángulo de inglete a la derecha máx. 60 grados
Ángulo de inglete a la izquierda máx. 52 grados
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga mín. 3.500
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. 5.000
Tipo de producto Sierra para ingletes y para cortar al sesgo
Longitud total 910 mm
Anchura total 460 mm
Altura total 410 mm
Peso total 18,5 kg
Vibraciones según EN máx. 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601B19200
EAN / GTIN 3165140654364
Número del fabricante 0601B19200
Número L L00590 471
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Sierra de panel GCM 8 SDE, potencia y flexibilidad en un solo dispositivo: El GCM 8 SDE Professional permite trabajar de forma rápida y precisa con casi todo tipo de materiales
  • Gracias a su cómoda mango con una sola mano, ofrece un diseño ligero y compacto para una movilidad óptima en el trabajo
  • La velocidad de corte variable garantiza un alto grado de flexibilidad al cortar materiales como el plástico y el aluminio
  • Para mayor comodidad, la hoja de sierra se puede cambiar rápidamente y sin herramientas
  • Estos capp y sierra para ingletes son adecuados para cortes transversales, mitre, de inclinación y ranurado en madera, vigas de madera y materiales compuestos, así como materiales de panel, tablas de suelo, aluminio y plástico
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch y con varias mesas de trabajo
  • El GCM 8 SDE Professional también ofrece características como extracción de polvo en dos puntos, bloqueo de inclinación, láser de precisión, arranque suave, ajuste de inclinación a doble cara y preselección de velocidad

Característica:

  • Ajuste de grado: 52 ° L / 60 ° R
  • Peso: 18. 5 kg
  • Velocidad en vacío: 3500 - 5000 min-1
  • Ajuste de inclinación: 47 ° L / 47 ° R
  • Potencia nominal de entrada: 1600 W
  • Diámetro de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 216 mm
  • Capacidad de corte a 0°: 70 x 312 mm
  • Capacidad de corte a inglete a 45°: 70 x 214 mm
  • Capacidad de corte inclinado a 45°: 48 x 312 mm
  • Capacidad de corte a 0°, anchura: 312 mm
  • Capacidad de corte a 0°, altura: 70 mm
  • Capacidad de corte a 45°, anchura: 214 mm
  • Capacidad de corte a 45°, altura: 70 mm
  • Capacidad de corte a 45°, anchura: 312 mm
  • Capacidad de corte a 45°, altura: 48 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 2. 5 m/s²
  • Voltaje: 230 - 240 V
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (ancho x largo x alto): 910 x460 x410 mm

Volumen de suministro:

  • Pinza
  • 1 x Hoja de sierra circular, Expert para madera, 216 x 30 x 2,4 mm, 48
  • Dispositivo de bloqueo de la hoja de sierra