Fierăstrău cu braţ pentru tăieri înclinate GCM 8 SDE

Cod articol.: 0601B19200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 1.600 W
Tensiune de reţea 230 V
Serie GCM
Denumirea producătorului GCM 8 SDE; GCM 8 SDE Professional
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Unghi de înclinare dreapta max. 60 grad
Unghi de înclinare stânga max. 52 grad
Diametrul pânzei de ferăstrău 216 mm
Diametrul alezajului pânzei de ferăstrău 30 mm
Unghi de tăiere 45 grad; 90 grad
Adâncime de tăiere max., 90 70 mm
Adâncime de tăiere max., 45 70 mm
Lungime de tăiere max., 90 312 mm
Lungime de tăiere max., 45 214 mm
Caracteristici Pornire lină; Reglarea vitezei în mai multe trepte; Cu aspirare; cu LED; Mitru reglabil; Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule
Sistem, Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule SDS
Unghi teșitură dreapta max. 60 grad
Unghi teșitură stânga max. 52 grad
Turație de ralanti min. 3.500
Turație de ralanti max. 5.000
Tip produs Ferăstrău pentru tăieri oblice şi de retezat
Lungimea totală 910 mm
Lăţime totală 460 mm
Înălţimea totală 410 mm
Greutate totală 18,5 kg
Vibraţie conform EN max. 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 0601B19200
EAN / GTIN 3165140654364
Număr producător 0601B19200
L-Număr L00590 471
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrăul cu panou SDE GCM 8, puterea și flexibilitatea într-un singur dispozitiv: GCM 8 SDE Professional permite lucrul rapid și precis cu aproape toate tipurile de materiale
  • Cu mâner-ul său convenabil, cu o singură mână, oferă un design ușor și compact pentru o mobilitate optimă la locul de muncă
  • Viteza de tăiere variabilă asigură un grad ridicat de flexibilitate atunci când tăiați materiale precum plasticul și aluminiul
  • Pentru confort maxim, pânza de Fierăstrău poate fi schimbată rapid și fără unelte
  • Aceste capp și Fierăstrău pentru tăieri oblice sunt potrivite pentru tăieturi transversale, mitere, înclinare și canelare în lemn, grinzi de lemn și materiale compozite, precum și materiale de panou, plăci de podea, aluminiu și plastic
  • Este compatibil cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean și cu diverse tabele de lucru
  • GCM 8 SDE Professional oferă, de asemenea, caracteristici cum ar fi extracția prafului în două puncte, blocarea înclinării, laserul de precizie, pornirea ușoară, reglarea înclinării față-verso și preselectarea vitezei

Caracteristică:

  • Setarea gradului: 52 ° L / 60 ° R
  • Greutate: 18. 5 kg
  • Viteză fără sarcină: 3500 - 5000 min-1
  • Reglaj înclinare: 47 ° L / 47 ° R
  • Putere nominală de intrare: 1600 W
  • Amplasament pânza de ferăstrău Ø: 30 mm
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 216 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°: 70 x 312 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare: 70 x 214 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare: 48 x 312 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°, lățime: 312 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°, înălțime: 70 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, lățime: 214 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, înălțime: 70 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, lățime: 312 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, înălțime: 48 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere lemn]: 2. 5 m/s²
  • Tensiune: 230 - 240 V
  • Instabilitate K [tăiere de lemn]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime x lungime x înălțime): 910 x 460 x 410 mm

Livrare:

  • Clampă
  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Expert pentru lemn, 216 x 30 x 2,4 mm, 48
  • SDS dispozitiv de blocare a pânzei de ferăstrău
  • .