Combination Saw GTM 12 JL

Nr art.: 0601B15001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 1 800 W
Seria GTM 12 JL Professional
Oznaczenie producenta Kombinationssäge GTM 12 JL
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. kąt pochylenia w prawo 2 stopni
Maks. kąt pochylenia w lewo 47 stopni
Średnica brzeszczotu piły 305 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 30 mm
Maks. prędkość obrotowa 3 800 min-1
Do materiału drewno
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 95 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 95 mm
Maks. długość cięcia, 90 150 mm
Maks. długość cięcia, 45 90 mm
Właściwości Układ łagodnego rozruchu; Wskazanie linii cięcia; Z odsysaniem
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 3 800
Rodzaj produktu Piła poprzeczna i uciosowa
Długość całkowita 550 mm
Szerokość łącznie 660 mm
Wysokość całkowita 400 mm
Masa całkowita 21 kg
Wibracje wg EN maks. 3,4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601B15001
EAN / GTIN 3165140695268
Numer producenta 0601B15001
Numer L L00590 368
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Combination Saw GTM 12 JL, The GTM 12 JL Professional combination saw is the ideal multi-functional saw when versatility is needed.
  • It combines both a mitre saw and a table saw in one, making it versatile for many applications
  • The combination saw´s powerful 1,800 W motor makes fast progress possible, in both table and mitre saw configurations
  • Its integrated laser makes it easy to achieve precise results
  • This combination saw is intended for sawing wood
  • It is compatible with the Bosch Click & Clean dust extraction system as well as various stands
  • The GTM 12 JL Professional also includes soft start

Cecha szcz.:

  • Grade setting: 48 ° L / 48 ° R
  • Weight: 21. 0 kg
  • No-load speed: 3800 min-1
  • Tilt adjustment: 47 ° L / 2 ° R
  • Nominal input power: 1800 W
  • Saw blade bore Ø: 30 mm
  • Saw blade diameter: 305 mm
  • Cutting height of table saw: 51 mm
  • Cutting capacity 0°: 95 x 150 mm
  • Cutting capacity 45° mitre: 95 x 90 mm
  • Cutting capacity at 0°, width: 150 mm
  • Cutting capacity at 0°, height: 95 mm
  • Cutting capacity at 45° mitre, width: 90 mm
  • Cutting capacity at 45° mitre, height: 95 mm
  • Vibration emission value ah [sawing wood]: 3. 4 m/s²
  • Voltage: 220 - 240 V
  • Unsteadiness K [sawing of wood]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width x length x height): 660 x550 x400 mm

W dostawie:

  • 1 x Circular saw blade, Optiline Wood, 305 x 30 x 2.5 mm, 40
  • Sliding stick