{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 1.800 W | |
| Serie | GTM 12 JL Professional | |
| Denominación del fabricante | Kombinationssäge GTM 12 JL | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Ángulo de inclinación a la derecha máx. | 2 grados | |
| Ángulo de inclinación a la izquierda máx. | 47 grados | |
| Diámetro hoja de sierra | 305 mm | |
| Diámetro del agujero de la hoja de sierra | 30 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 3.800 min-1 | |
| Para material | madera | |
| Ángulo de corte | 45 grados; 90 grados | |
| Profundidad de corte máx., 90 | 95 mm | |
| Profundidad de corte máx., 45 | 95 mm | |
| Longitud de corte máx., 90 | 150 mm | |
| Longitud de corte máx., 45 | 90 mm | |
| Características | Arranque suave; Indicador de línea de corte; Con aspiración | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. | 3.800 | |
| Tipo de producto | Sierra para ingletes y para cortar al sesgo | |
| Longitud total | 550 mm | |
| Anchura total | 660 mm | |
| Altura total | 400 mm | |
| Peso total | 21 kg | |
| Vibraciones según EN máx. | 3,4 |
| Número de artículo | 0601B15001 | |
| EAN / GTIN | 3165140695268 | |
| Número del fabricante | 0601B15001 | |
| Número L | L00590 368 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |