Fierăstrău cu masă pe braţ înclinat GTM 12 JL

Cod articol.: 0601B15001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 1.800 W
Serie GTM 12 JL Professional
Denumirea producătorului Kombinationssäge GTM 12 JL
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Unghi de înclinare dreapta max. 2 grad
Unghi de înclinare stânga max. 47 grad
Diametrul pânzei de ferăstrău 305 mm
Diametrul alezajului pânzei de ferăstrău 30 mm
Turaţie max. 3.800 min-1
Recomandat pentru material lemn
Unghi de tăiere 45 grad; 90 grad
Adâncime de tăiere max., 90 95 mm
Adâncime de tăiere max., 45 95 mm
Lungime de tăiere max., 90 150 mm
Lungime de tăiere max., 45 90 mm
Caracteristici Pornire lină; Afișare linie de tăiere; Cu aspirare
Turație de ralanti max. 3.800
Tip produs Ferăstrău pentru tăieri oblice şi de retezat
Lungimea totală 550 mm
Lăţime totală 660 mm
Înălţimea totală 400 mm
Greutate totală 21 kg
Vibraţie conform EN max. 3,4

Identificare și clasificare

Cod articol 0601B15001
EAN / GTIN 3165140695268
Număr producător 0601B15001
L-Număr L00590 368
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău combinat GTM 12 JL, fierăstrăul combinat GTM 12 JL Professional este Fierăstrăul multifuncțional ideal atunci când este necesară versatilitatea
  • Este o combinație de capp și Fierăstrău pentru tăieri oblice cu un Fierăstrău circular de masă într-un singur dispozitiv, făcându-l potrivit pentru o gamă largă de aplicații
  • Motorul puternic de 1.800 wați al Fierăstrăului combinat asigură progresul rapid în configurație ca Fierăstrău circular de masă, precum și capp și Fierăstrău pentru tăieri oblice
  • Datorită laserului integrat, rezultatele precise sunt ușor de obținut
  • Acest Fierăstrău combinat este proiectat pentru tăierea lemnului
  • Este compatibil cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean și cu diverse tabele de lucru
  • GTM 12 JL Professional are, de asemenea, un start moale

Caracteristică:

  • Setarea gradului: 48 ° L / 48 ° R
  • Greutate: 21. 0 kg
  • Viteză de rotație: 3800 min-1
  • Reglaj înclinare: 47 ° L / 2 ° R
  • Putere nominală de intrare: 1800 W
  • Amplasament pânza de ferăstrău Ø: 30 mm
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 305 mm
  • Înălțime de tăiere a ferăstrăului de masă: 51 mm
  • Capacitate de tăiere 0°: 95 x 150 mm
  • Capacitate de tăiere 45° în unghiuri: 95 x 90 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°, lățime: 150 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°, înălțime: 95 mm
  • Capacitate de tăiere la 45°, lățime: 90 mm
  • Capacitate de tăiere la 45°, înălțime: 95 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere lemn]: 3. 4 m/s²
  • Tensiune: 220 - 240 V
  • Instabilitate K [tăiere de lemn]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime x lungime x înălțime): 660 x 550 x 400 mm

Livrare:

  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40
  • Băț glisant