Cordless wood nailer EXNH18V-90D in XL-BOXX

Nr art.: 06019R1002
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
Numer artykułu 06019R1002
EAN / GTIN 4053423347326
Numer producenta 06019R1002
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorowa gwoździarka do drewna EXNH18V-90D. Model EXPERT EXNH18V-90D to bezgazowa gwoździarka taśmowa o kącie 30 stopni, zasilana napięciem 18 V, która zapewnia moc porównywalną z narzędziami pneumatycznymi. Jest wyposażony w zintegrowany zawór Schradera, który ułatwia ponowne napełnianie zbiornika powietrza, zapewniając w ten sposób nieprzerwaną pracę i najwyższą wydajność. Wystarczy samodzielnie napompować oponę do ciśnienia 115 PSI, co pozwoli uniknąć czasochłonnych wizyt w serwisie. Urządzenie jest wyposażone w bezgazowy, wysokowydajny system sprężyn pneumatycznych 18 V, dzięki czemu w ogóle nie wymaga stosowania kosztownych wkładów gazowych ani nie emituje szkodliwych oparów. To narzędzie posiada końcówkę o doskonałej przyczepności, umożliwiającą łatwe wbijanie gwoździ pod skosem. Standardowy magazynek mieści do 57 gwoździ. Opcjonalny magazynek o zwiększonej pojemności mieści do 105 gwoździ. Do standardowego wyposażenia tej gwoździarki należą: klips na pasek, duża listwa do krokwi przeznaczona do belek i krokwi o grubości 55 mm (2 cale) oraz gumowa nakładka ochronna, która zapobiega uszkodzeniom obrabianego elementu na elementach ogrodzenia i innych lakierowanych powierzchniach. Idealne narzędzie dla generalnych wykonawców i stolarzy. Ta gwoździarka stanowi idealny wybór do budowy drewnianych konstrukcji ściennych na słupkach, więźb dachowych oraz konstrukcji podłogowych. Z łatwością wbija gwoździe o długości 90 mm w lite drewno sosnowe oraz w drewno fornirowane warstwowe. Kompatybilność z systemem Bosch Professional 18 V i systemem akumulatorów AMPShare obejmującym wiele marek. Wkładka XL-BOXX do modelu EXNH18V-90 (6 082 850 7MJ). XL-BOXX (1 605 438 1JG). No-Mar-Spitze (1 619 PS4 507)