Popis:
Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo EXNH18V-90D. Model EXPERT EXNH18V-90D je bezplynová hřebíkovačka s úhlem 30 stupňů napájená napětím 18 V, která nabízí výkon srovnatelný s pneumatickým nářadím. Je vybaven integrovaným ventilem Schrader pro snadné doplnění vzduchu do nádrže, čímž zajišťuje nepřetržitý výkon a maximální produktivitu. Nádrž si jednoduše doplňte sami na tlak 115 PSI a ušetříte si tak časově náročné návštěvy servisního centra. Zařízení je vybaveno bezplynovým vysoce výkonným 18V pneumatickým systémem, a proto se zcela obejde bez drahých plynových náplní a jejich škodlivých výparů. Tento nástroj má špičku s vynikající přilnavostí, která umožňuje snadné zatloukání pod úhlem. Standardní zásobník pojme až 57 hřebíků. Volitelný prodloužený zásobník pojme až 105 hřebíků. Mezi standardní příslušenství této hřebíkovačky patří spona na opasek, velká příčka pro trámy a krokve o rozměru 55 mm (2 palce) a gumová ochranná podložka, která zabraňuje poškození obrobku na plotových prvcích a jiných lakovaných površích. Ideální nástroj pro generální dodavatele a tesaře. Tato hřebíkovačka je ideální volbou pro stavbu dřevěných stěnových konstrukcí, krovů a podlahových konstrukcí. Bez námahy zatlouká 90mm hřebíky do masivního borového dřeva a do lepeného lamelového dřeva. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a značkovou aliancí AMPShare pro akumulátory. Vložka XL-BOXX pro EXNH18V-90 (6 082 850 7MJ). XL-BOXX (1 605 438 1JG). Špička No-Mar (1 619 PS4 507)