Pistol de bătut cuie pe acumulator EXNH18V-90D în cutie XL-BOXX

Cod articol.: 06019R1002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 06019R1002
EAN / GTIN 4053423347326
Număr producător 06019R1002
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Pistol de bătut cuie cu acumulator EXNH18V-90D. EXPERT EXNH18V-90D este un pistol de bătut cuie cu bandă de 30 de grade, fără gaz, alimentat la 18 V, care oferă puterea unei scule pneumatice. Este prevăzut cu o supapă Schrader integrată pentru umplerea ușoară a rezervorului de aer, asigurând astfel o performanță continuă și o productivitate maximă. Umple singur rezervorul până la 115 PSI și evită astfel vizitele care consumă mult timp la centrul de service. Aparatul este echipat cu un sistem de suspensie pneumatică de înaltă performanță, fără gaz, de 18 V, și, prin urmare, nu necesită deloc cartușe de gaz costisitoare și nu produce vapori nocivi. Această sculă are un vârf cu aderență excelentă, care permite fixarea cu cuie în unghi fără efort. Magazia standard are o capacitate de până la 57 de cuie. Încărcătorul extins opțional oferește loc pentru până la 105 cuie. Printre accesoriile standard ale acestui pistol de bătut cuie se numără o clemă pentru centură și o bară mare pentru grinzi și căpriori de 55 mm (2 inchi), precum și o protecție din cauciuc împotriva amprentelor, care împiedică deteriorarea piesei de lucru pe elementele de gard și alte suprafețe vopsite. Sculă perfectă pentru antreprenori generali și tâmplari. Acest pistol de bătut cuie este alegerea ideală pentru realizarea structurilor de pereți cu schelet din lemn, a scheletelor de acoperiș și a structurilor de podele. Înfige fără efort cuie de 90 mm în lemn masiv de pin și în lemn laminat. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța AMPShare pentru baterii, care include mai multe mărci. Inserție XL-BOXX pentru EXNH18V-90 (6 082 850 7MJ). XL-BOXX (1 605 438 1JG). Vârful No-Mar (1 619 PS4 507)