Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-285

Nr art.: 06019N2120
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks. 285 Nm
Oznaczenie producenta GDX 18V-285
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. rozmiar śruby M18
Z funkcją udaru tak
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019N2120
EAN / GTIN 4053423303384
Numer producenta 06019N2120
Numer L L00620 107461
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-285, Whether you work outdoors or indoors, transporting and carrying multiple tools is a hassle. The 2-in-1 GDX 18V-285 keeps things simple, because for both screwdriving and bolting, you only need a single tool. This powerful tool produces 285 Nm torque and can perform bolting up to M18. The 2-speed selection allows you to choose the speed and torque best suited to your application. The 2-in-1 GDX 18V-285 Impact screwdriver optimizes bolting performance on M8, M10, and M12 bolts with its powerful torque and speed selector. This tool can also be used for screwdriving applications with self-drilling screws with diameters of 4.2 mm and 4.8 mm in sheet metal, with wood screws with diameters of 4 mm, 5 mm, and 8 mm, as well as with M6, M8, and M10 lag screws. 1 x belt clip (1 619 PS0 752)