Llave de impacto batería GDX 18V-285

Número de artículo: 06019N2120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 06019N2120
EAN / GTIN 4053423303384
Número del fabricante 06019N2120
Número L L00620 107461
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto batería GDX 18V-285, tanto en exterior como en interior: Transportar y transportar múltiples herramientas es tedioso. El GDX 18V-285 2 en 1 simplifica esto al requerir solo una herramienta para girar tornillos y pernos. Esta potente herramienta produce un par de giro de 285 Nm y puede apretar los pernos hasta M18. Las 2 etapas de velocidad permiten una adaptación óptima de revoluciones y par de giro a la aplicación. El atornillador de impacto GDX 18V-285 2 en 1 optimiza la potencia de atornillado de los pernos M8, M10 y M12 con su alto par de giro y selección de revoluciones. Esta herramienta también se puede utilizar para tornillos de torneado, con tornillos autorroscantes de 4,2 y 4,8 mm diámetros en chapa metálica, con tornillos para madera de 4 mm, 5 mm y 8 mm, así como con tornillos para cuello femoral M6, M8 y M10. 1 x clip de cinturón (1 619 PS0 752)

Descargas y documentos

Productos adecuados