{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Cuplu max. | 285 Nm | |
| Denumirea producătorului | GDX 18V-285 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Dimensiune șurub max. | M18 | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Tip produs | Șurubelniţă cu percuţie | |
| Număr de intrări/trepte | 2 | |
| Moment de rotație | 1 | |
| Caracteristici / echipament | Cu cârlig de curea |
| Cod articol | 06019N2120 | |
| EAN / GTIN | 4053423303384 | |
| Număr producător | 06019N2120 | |
| L-Număr | L00620 107461 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |