Batería herramienta de prensado GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX, kit M

Número de artículo: 06019M2101
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.; 1 ud.
Serie GPT 18V-32
Denominación del fabricante GPT 18V-32
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Sección transversal mín., Sección transversal del conductor 15 mm2
Sección transversal máx., Sección transversal del conductor 28 mm2
Tipo de producto alicates de engarce
Aptitud para Sección transversal del conductor
Cantidad de insertos intercambiables 3
Características Bloqueo forzado existente

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019M2101
EAN / GTIN 4053423252163
Número del fabricante 06019M2101
Número L L00620 107337
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • batería herramienta de prensado GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). Mandíbula de prensa estándar M15 (1 600 A02 TE9). Mandíbula de prensa estándar M22 (1 600 A02 TF1). Mandíbula de prensa estándar M28 (1 600 A02 TF2)