Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 FC

Nr art.: 06019F6004
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Oznaczenie producenta GSR 12V-15 FC
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor niebieskie; szare; czerwony; czarny
Maks. rozmiar śruby M7
Rozmiar 1/4
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 19 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Wysokość całkowita 178 mm
Liczba biegów/stopni 2
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 15 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 30 Nm
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja
Masa całkowita 0,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019F6004
EAN / GTIN 3165140889810
Numer producenta 06019F6004
Numer L L00590 746
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 FC
  • Redefine your limits – the flexibility of five solutions in one compact tool
  • Versatile: Choice of five options – drill driver with a magnetic bit holder
  • lockable bit holder
  • drill chuck
  • angle adapter and offset angle adapter
  • Compact: Perfect for hard-to-reach places – due to extremely compact design
  • Performing: Convincing power – thanks to 30 Nm of torque

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Battery type: Lithium-ion
  • Drill chuck, version: 1/4″ with hexagon socket (ISK)
  • Drill chuck clamping range, min./max. : 1 / 10 mm
  • Drill Ø wood, max.: 19 mm
  • Drill Ø steel, max.: 10 mm
  • Torque (soft/hard/max.): 15/30/- Nm
  • Torque steps: 20+1
  • Weight excl. battery: 0. 6 kg
  • Idle speed (1st gear / 2nd gear): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Screw Ø, max.: 7 mm
  • Vibration emission value ah [drilling in metal]: 2. 5 m/s²
  • Vibration emission value ah [screws]: 2.5 m/s²
  • Uncertainty K [drilling in metal]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [screws]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (height): 178 mm

W dostawie:

  • Carton
  • 1/2 L-BOXX insert for tool and charger
  • Without battery(ies) and charger