Akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 12V-15 FC, solo različica

Št. art.: 06019F6004
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število vključenih akumulatorjev 0 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 12 V
Oznaka proizvajalca GSR 12V-15 FC
Embalaža Škatla
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva modra; sive; rdeča; črna
Velikost vijaka maks. M7
Velikost 1/4
Premer maks., jeklo 10 mm
Premer maks., les 19 mm
Vrsta izdelka vrtalni vijačnik
Celotna višina 178 mm
Število prestav / stopenj 2
Največji navor (mehki materiali) 15 Nm
Največji navor (trdi materiali) 30 Nm
Primerno za material jeklo; les
Izvedba vpenjala orodij 6-kotnik
Vrtanje/spuščanje/drgnjenje v les; jeklo
Vibracije maks. v skladu z EN 2,5 m/s2
Negotovost tresljajev (vrednost k) 1,5
Posebnosti/oprema kompaktna izvedba
Skupna masa 0,6 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019F6004
EAN/GTIN 3165140889810
Številka proizvajalca 06019F6004
L-število L00590 746
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalnik in izvijač GSR 12V-15 FC
  • Na novo določite svoje meje - prilagodljivost s petimi rešitvami v enem kompaktnem orodju, Vsestranski: pet možnosti izbire - vrtalnik in izvijač z magnetnim držalom bitov, zaklepnim držalom bitov, vpenjalom vrtalnika, kotnim nastavkom in ekscentričnim nastavkom, Kompakten: odličen za težko dostopna mesta - zaradi izjemno kompaktne oblike, Zmogljiv: prepričljiva zmogljivost - zaradi navora 30 Nm

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Trip baterije: litij-ionska
  • Svrtalno vpenjalno držalo, izvedba: 1/4″ s šesterokotno vtičnico (ISK)
  • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max. : 1 / 10 mm
  • Vrtalni Ø za les, max.: 19 mm
  • Vrtalni Ø za jeklo, max.: 10 mm
  • Motor (mehki/trdi/max.): 15/30/- Nm
  • Koraka navora: 20+1
  • Teža brez baterije: 0. 6 kg
  • Vrednost vrtljajev v prostem teku (1. prestava / 2. prestava): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Vijak Ø, max.: 7 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2. 5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [vijaki]: 2,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [vijaki]: 1,5 m/s²
  • Meritve orodja (višina): 178 mm

Obseg dobave:

  • Karton
  • 1/2 L-BOXX vložek za orodje in polnilnik
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika