Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-15 FC, versiunea solo

Cod articol.: 06019F6004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Denumirea producătorului GSR 12V-15 FC
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; gri; roşu; negru
Dimensiune șurub max. M7
Dimensiuni 1/4
Diametru max., oțel 10 mm
Diametru max., lemn 19 mm
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
Înălţimea totală 178 mm
Număr de intrări/trepte 2
Cuplu max. (Materiale moi) 15 Nm
Cuplu max. (Materiale dure) 30 Nm
Recomandat pentru material lemn; oțel
Execuția suportului de scule hexagon
Găurire/ teşire/ alezare lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 2,5 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă
Greutate totală 0,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019F6004
EAN / GTIN 3165140889810
Număr producător 06019F6004
L-Număr L00590 746
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-15 FC
  • redefiniți limitele - flexibilitate cu cinci soluții într-un singur instrument compact

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Portsculă: 1/4″ cu mufă hexagonală (ISK)
  • Gama de prindere a mandrinei de găurit, min./max. : 1 / 10 mm
  • Burghie Ø lemn, max.: 19 mm
  • Burghie Ø oțel, max.: 10 mm
  • Cuplu de torsiune (slab/dur/max.): 15/30/- Nm
  • Trepte de cuplu: 20+1
  • Greutate fără baterie: 0. 6 kg
  • Viteza de mers în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Direcția de înșurubare, max. 7 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2. 5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șuruburi]: 2,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [șuruburi]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 178 mm

Livrare:

  • Carton
  • 1/2 L-BOXX inserție pentru sculă și încărcător
  • Fără baterie(e) și încărcător