• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Cordless Orbital Sander GSS 18V-10

Nr art.: 06019D0202
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Seria GSS 18V-10 Professional
Oznaczenie producenta GSS 18V-10
Opakowanie karton; Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Powierzchnia szlifowania 114 mm
Uchwyt Mechanizm zaciskowy; rzep
Długość papieru ściernego, Mechanizm zaciskowy 140 mm
Długość papieru ściernego, rzep 107 mm
Szerokość papieru ściernego, Mechanizm zaciskowy 115 mm
Szerokość papieru ściernego, rzep 115 mm
Długość płyty ściernej 113 mm
Szerokość płyty ściernej 101 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 22 000 min-1
Okrąg oscylacji 1,6 mm
Maks. liczba drgań 22 000 min-1
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Hamulec wybiegu; Zwarta konstrukcja; z oświetleniem LED
Wibracje wg EN maks. 7,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019D0202
EAN / GTIN 3165140871662
Numer producenta 06019D0202
Numer L L00590 1217
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Orbital Sander GSS 18V-10, The GSS 18V-10 is Bosch's Professional compact and ergonomic cordless orbital sander in the 18 V category.
  • It features an ergonomic palm rest and compact design for easy, comfortable handling
  • A robust metal sheet provides for durability with extensive use
  • Its clamping system with hook-and-loop foam pad is designed for the easy changing and replacing of sanding paper
  • The orbit sander is intended for in-between sanding and finishing of small flat surfaces
  • It is applicable on wood, veneer, lacquer, filler as well as on mineral and acrylic
  • It is compatible with the Bosch Click & Clean System
  • The GSS 18V-10 Professional also includes a dust box with a built-in Bosch Micro Filter System, interchangeable pads and is designed to enable one-handed use

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18. 0 V
  • Delta sanding plate with hook-and-loop fastener, width: 100 mm
  • Delta sanding plate with hook-and-loop fastener, length: 150 mm
  • Sanding sheet for clamping, width: 115 mm
  • Sanding sheet for clamping, length: 140 mm
  • Sanding sheet with hook-and-loop fastener, width: 115 mm
  • Sanding sheet with hook-and-loop fastener, length: 107 mm
  • Sanding surface: 114 qcm
  • Sanding sheet with hook-and-loop fastener and clamp, width: 113 mm
  • Sanding sheet with hook-and-loop fastener and clamp, length: 101 mm
  • Sanding sheet with hook-and-loop fastener, width: 80 mm
  • Sanding sheet with hook-and-loop fastener, length: 130 mm
  • Sanding sheet, width: 101 mm
  • Sanding sheet, length: 113 mm
  • Vibration diameter: 1. 6 mm
  • Vibration emission value ah [plate material grinding]: 7.5 m/s²
  • Vibration speed at idle: 22000 min-1
  • Uncertainty K [plate material grinding]: 1.5 m/s²

W dostawie:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX insert
  • Punching tool
  • Microfilter box
  • Screwdriver
  • 1 x Sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (sold separately as a pack of 10: 2 608 607 232)
  • 1 x Sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (sold separately as a pack of 10: 2 608 607 458)
  • 1 x Sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as a pack of 10: 2 608 608 Z96)
  • (Delta) Base plate, 100 x 150 mm with sanding plate
  • Base plate, 113 x 101 mm with sanding plate
  • Base plate, 80 x 130 mm with sanding plate
  • Without battery(ies) and without charger