Akumulatorski orbitalni brusilnik GSS 18V-10, solo različica, L-BOXX

Št. art.: 06019D0202
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019D0202
EAN/GTIN 3165140871662
Številka proizvajalca 06019D0202
L-število L00590 1217
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski orbitalni brusilnik GSS 18V-10, GSS 18V-10 Professional je Boschev kompaktni in ergonomski akumulatorski orbitalni brusilnik iz kategorije 18V
  • Ergonomska opora za roke in kompaktna zasnova zagotavljata enostavno in udobno rokovanje
  • Robustna kovinska plošča zagotavlja vzdržljivost pri intenzivni uporabi
  • Sistem vpenjanja s peno samopritrdilni omogoča enostavno menjavo in zamenjavo brusnega papirja
  • Brusilnik je primeren za vmesno brušenje in fino brušenje majhnih ravnih površin
  • Uporablja se lahko na lesu, furnirju, laku, polnilu ter mineralnih in akrilnih površinah
  • Orodje je združljivo z Boschevim sistemom Click & Clean
  • GSS 18V-10 Professional ima tudi posodo za prah z vgrajenim Boschevim mikrofiltrskim sistemom in zamenljivimi brusilnimi ploščami ter ga lahko upravljate z eno roko
  • L-BOXX 136; vložek L-BOXX; orodje za luknje; škatla za mikrofiltre; izvijač; 1 x brusilna folija C470, Best for Wood + Paint, 120; 1 x brusilna folija C470, Best for Wood + Paint, 120; 1 x C470 list za brušenje, Best for Wood + Paint, 120; osnovna plošča, 100 x 150 mm s ploščo za brušenje; osnovna plošča, 113 x 101 mm s ploščo za brušenje; osnovna plošča, 80 x 130 mm s ploščo za brušenje

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18. 0 V
  • Plošča za brušenje z samopritrdilni zaponko, širina: 100 mm
  • Plošča za brušenje z samopritrdilni zaponko, dolžina: 150 mm
  • Plošča za brušenje za vpenjanje, širina: 115 mm
  • Plošča za brušenje za vpenjanje, dolžina: 140 mm
  • Plošča za brušenje z samopritrdilni zaponko, širina: 115 mm
  • Plošča za brušenje z samopritrdilni zaponko, dolžina: 107 mm
  • Površina brušenja: 114 qcm
  • Pločevina za brušenje z samopritrdilni zaponko in objemko, širina: 113 mm
  • Pločevina za brušenje z samopritrdilni zaponko in objemko, dolžina: 101 mm
  • Pločevina za brušenje z samopritrdilni zaponko, širina: 80 mm
  • Pločevina za brušenje z samopritrdilni zaponko, dolžina: 130 mm
  • Pločevina za brušenje, širina: 101 mm
  • Pločevina za brušenje, dolžina: 113 mm
  • Premer vibriranja: 1. 6 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje materiala plošče]: 7,5 m/s²
  • Gorivost vibracij v prostem teku: 22000 min-1
  • Vrednost negotovosti K [brušenje materiala plošče]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX vložek
  • Orodje za luknjanje
  • Polje za mikrofiltre
  • Izvijač
  • 1 x List za brušenje C470, Best for Wood + Paint, 120 (prodaja se ločeno v paketu 10 kosov: 2 608 607 232)
  • 1 x List za brušenje C470, Best for Wood + Paint, 120 (prodaja se ločeno v paketu 10 kosov: 2 608 607 458)
  • 1 x Brusilna plošča C470, najboljša za les + barvo, 120 (na voljo ločeno v pakiranju po 10 kosov: 2 608 608 Z96)
  • (Delta) Osnovna plošča, 100 x 150 mm, z brusilno ploščo
  • Osnova, 113 x 101 mm, z brusilno ploščo
  • Osnova, 80 x 130 mm, z brusilno ploščo
  • Brez baterije(e) in brez polnilnika