{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 200 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Seria | GAS 35 L AFC | |
| Oznaczenie producenta | GAS 35 L AFC Professional | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Pojemność pojemnika | 35 l | |
| Średnica węża | 35 mm | |
| Długość węża | 5 m | |
| Średnica nominalna przyłącza | 35 mm | |
| Kształt filtra | Filtry fałdowe płaskie | |
| Materiał filtra | włóknina | |
| Klasa zapylenia | L | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 4 440 l/min | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 254 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Cechy szczególne | Bez worka; Układ automatycznego włączania | |
| Długość całkowita | 515 mm | |
| Szerokość łącznie | 375 mm | |
| Wysokość całkowita | 575 mm | |
| Masa całkowita | 12,2 kg |
| Numer artykułu | 06019C3200 | |
| EAN / GTIN | 3165140705516 | |
| Numer producenta | 06019C3200 | |
| Numer L | L00590 310 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |