Vysavač na mokré / suché vysávání PLYN 35 l AFC

Artiklové číslo: 06019C3200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 1 200 W
Jmenovité napětí 230 V
Řada GAS 35 L AFC
Označení výrobce GAS 35 L AFC Professional
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Síťový provoz
Objem nádoby a zásobníky 35 l
Průměr hadice 35 mm
Délka hadice 5 m
Jmenovitá světlost připojení 35 mm
Tvar filtru Plochý skládaný filtr
Materiál filtr rouno
Třída prachu L
Počet turbín 1
Objemový průtok vzduchu 4 440 l/min
Výkon podtlaku max. 254 mbar
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Bez sáčku; Spínací automatika
Celková délka 515 mm
Šířka celkem 375 mm
Výška celková 575 mm
Hmotnost celkem 12,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019C3200
EAN / GTIN 3165140705516
Číslo výrobce 06019C3200
L-číslo L00590 310
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • vysavač na mokré / suché vysávání GAS 35 L AFC, GAS 35 L AFC Professional je vysavač Bosch třídy prachu L pro mokré a suché vysávání s automatickým čištěním filtru
  • Jeho technologie automatického čištění filtru zajišťuje trvalý a výkonný sací výkon pro velmi rychlý průběh práce
  • Pro svou spolehlivou ochranu uživatele v souladu s normou EU byl udělen certifikát odsávání prachu třídy L
  • Mimořádně výkonná sací turbína 1,380 W s velmi vysokým podtlakem 254 mbar poskytuje nejlepší výsledky sání
  • Tento vysavač je vhodný pro mokré a suché vysávání
  • Přístroj je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean
  • L-BOXX lze snadno kliknout na PLYN 35 L AFC Professional a poskytuje pohodlné dopravní řešení pro zvýšenou mobilitu

Charakteristika:

  • Filtrační plocha: 6150 cm²
  • Hmotnost: 12,2 kg
  • Max. Rychlost proudění vzduchu (turbína): 74 l/s
  • Max. Podtlak (turbína): 254 mbar
  • Nominální příkon: 1200 W
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Třída prachu mokrého/suchého vysavače: L
  • Rozměry nářadí (šířka): 375 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 575 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 515 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Plochý skládaný filtr z celulózy
  • Spojovací tryska, Ø 35 mm
  • Odpadní sáček
  • Ohyb
  • Sada podlahových trysek, Ø 35 mm
  • 3 x 0,35 m sací trubice, chromovaná, Ø 35 mm
  • Hadice 5 m, Ø 35 mm s objímkou na nářadí