• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-/Trockensauger GAS 35 L AFC

Artikel-Nr.: 06019C3200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1 200 W
Nennspannung 230 V
Serie GAS 35 L AFC
Herstellerbezeichnung GAS 35 L AFC Professional
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Netzbetrieben
Volumen Behälter 35 l
Durchmesser Schlauch 35 mm
Länge Schlauch 5 m
Nennweite Anschluss 35 mm
Form Filter Flachfaltenfilter
Material Filter Vlies
Staubklasse L
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 4 440 l/min
Vakuumleistung max. 254 mbar
Produktart Nass- /Trockensauger
Besonderheit Beutellos; Einschaltautomatik
Länge gesamt 515 mm
Breite gesamt 375 mm
Höhe gesamt 575 mm
Gewicht gesamt 12,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019C3200
EAN / GTIN 3165140705516
Herstellernummer 06019C3200
L-Nummer L00590 310
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass-/Trockensauger GAS 35 L AFC, Der GAS 35 L AFC Professional ist Boschs Nass- und Trockensauger der Staubklasse L mit automatischer Filterreinigung
  • Seine automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet eine anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt
  • Für seinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse L ausgezeichnet
  • Eine extrem leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine mit einem sehr hohen Vakuumdruck von 254 mbar liefert beste Saugergebnisse
  • Dieser Sauger eignet sich zum Nass- und Trockensaugen
  • Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System
  • Eine L-BOXX kann bequem auf den GAS 35 L AFC Professional aufgeklickt werden und bietet eine praktische Transportlösung für mehr Mobilität

Merkmal:

  • Filterfläche: 6150 cm²
  • Gewicht: 12.2 kg
  • Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine): 74 l/s
  • Max. Unterdruck (Turbine): 254 mbar
  • Nenneingangsleistung: 1200 W
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Staubklasse Nass-/Trockensauger: L
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 375 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 575 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 515 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Zellulose-Flachfaltenflter
    • Fugendüse, 35 mm Ø
    • Entsorgungssack
    • Krümmer
    • Bodendüsen-Set, 35 mm Ø
    • 3 x 0.35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm
    • Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb