Cordless Combi GSB 12V-15

Nr art.: 06019B6901
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 12 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Moment obrotowy, maks., 1 30 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 19 500 min-1
Oznaczenie producenta GSB 12V-15
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Czerwony; Czarny
Maks. rozmiar śruby M7
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 10 mm
Średnica maks., beton 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 19 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Wysokość całkowita 178 mm
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 15 Nm
Do materiału Mur; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 10,5; 2,5
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Medium
Masa całkowita 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019B6901
EAN / GTIN 3165140630405
Numer producenta 06019B6901
Numer L L00590 835
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Combi GSB 12V-15, The GSB 12V-15 Professional cordless drill driver with impact drilling function offers the best power-tosize ratio in Bosch´s 12 V category.
  • With 30 Nm of hard torque and 0-1,300 rpm, the drill driver features an ideal combination of power and size
  • Its compact design allows for optimum handling and makes it ideal for working overhead and in tight spaces
  • Overload, overheating, and deep discharge are prevented by the drill driver´s Electronic Cell Protection
  • When using the impact drilling function, this tool is intended for drilling in wood with a maximum diameter of 19 mm, in steel and masonry up to 10 mm, and for screw diameters of up to 7 mm
  • It is compatible with all Bosch Professional 12 V batteries and chargers
  • The GSB 12V-15 Professional also features 2-gear, Autolock, charge level indicator, Electronic Motor Protection, and Li-ion

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Drill chuck clamping range, min./max.: 1 / 10 mm
  • Drill Ø wood, max.: 19 mm
  • Drill Ø masonry, max.: 10 mm
  • Drill Ø steel, max.: 10 mm
  • Torque (soft/hard/max. ): 15/30/- Nm
  • Torque steps: 20+1
  • Clamping range, max.: 0.0 mm
  • Clamping range, min.: 0.0 mm
  • No-load speed (1st gear / 2nd gear): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Stroke rate, max. : 19500 bpm
  • Screw Ø, max.: 7 mm
  • Vibration emission value ah [drilling in metal]: 1.5 m/s²
  • Vibration emission value ah [percussion drilling in masonry]: 1.5 m/s²
  • Vibration emission value ah [screwing]: 1. 5 m/s²
  • Spindle neck diameter: 0.0 mm
  • Uncertainty K [drilling in metal]: 2.5 m/s²
  • Uncertainty K [percussion drilling in masonry]: 10.5 m/s²
  • Uncertainty K [screwing]: 2.5 m/s²

W dostawie:

  • Carton
  • 1/2 L-BOXX insert for tool and charger
  • Without battery(ies) and charger