Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 12V-15, Solo verze

Artiklové číslo: 06019B6901
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 12 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Krouticí moment max. 30 Nm
Počet rázů max. 19 500 min-1
Označení výrobce GSB 12V-15
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva modrá; červená; Černá
Velikost šroubů max. M7
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 10 mm
Průměr max., beton 10 mm
Průměr max., ocel 10 mm
Průměr max., dřevo 19 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Výška celková 178 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Krouticí moment max. (měkké materiály) 15 Nm
Vhodné pro materiál Zdivo; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 1,5 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 10,5; 2,5
Zvláštní znaky/vybavení Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Medium
Hmotnost celkem 1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019B6901
EAN / GTIN 3165140630405
Číslo výrobce 06019B6901
L-číslo L00590 835
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 12V-15, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSB 12V-15 Professional s funkcí příklepového vrtáku nabízí rovnováhu mezi výkonem a velikostí ve třídě 12 v od společnosti Bosch
  • S pevným krouticí moment 30 Nm a 0-1,300 ot./min nabízí vrtací šroubovák ideální kombinaci výkonu a malé velikosti
  • Jeho kompaktní konstrukce umožňuje optimální manipulaci a je ideální pro práci nad hlavou a ve stísněných prostorách
  • Přetížení, přehřívání a hluboké vybití brání elektronická ochrana článků vrtáku
  • Funkce příklepového vrtáku tohoto elektrického nástroje je určena pro vrtání do dřeva o maximálním průměru 19 mm, do oceli a zdiva do 10 mm a do průměru šroubu do 7 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GSB 12V-15 Professional má také 2 převodové stupně, automatický zámek, ukazatel úrovně nabití, elektronickou ochranu motoru a lithium-iontovou technologii

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1 / 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 19 mm
  • Rozsah vrtání do zdiva, max.: 10 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max. ): 15/30/- Nm
  • Stupně točivého momentu: 20+1
  • Rozsah upnutí, max.: 0,0 mm
  • Rozsah upnutí, min.: 0,0 mm
  • Otáčky naprázdno (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Počet zdvihů, max. : 19500 bpm
  • Průměr šroubu, max.: 7 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 1. 5 m/s²
  • Průměr krčku vřetena: 0,0 mm
  • Přesnost K [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Přesnost K [příklepové vrtání do zdiva]: 10,5 m/s²
  • Přesnost K [šroubování]: 2,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Vložka 1/2 L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky