{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 12 V | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Couple, max., 1 | 30 Nm | |
| Vitesse de frappe, max., 1 | 19 500 min-1 | |
| Référence fabricant | GSB 12V-15 | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | bleu; Rouge; noir | |
| Taille de vis max. | M7 | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Diamètre de serrage min., avec mandrin | 1 mm | |
| Diamètre de serrage max., avec mandrin | 10 mm | |
| Diamètre max., béton | 10 mm | |
| Diamètre max., acier | 10 mm | |
| Diamètre max., bois | 19 mm | |
| Type de produit | perceuse-visseuse à percussion | |
| Hauteur totale | 178 mm | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 2 | |
| Couple | 1 | |
| Couple max. (matériaux tendres) | 15 Nm | |
| Pour matériau | acier; bois; maçonnerie | |
| Exécution porte-outils | avec mandrin | |
| Perçage/lamage/alésage dans | béton; bois; acier | |
| Vibrations suivant EN | 1,5 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 10,5; 2,5 | |
| Particularité / Equipement | pour une utilisation dans des endroits confinés; modèle compact; avec éclairage LED | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Utilisation type | Medium | |
| Poids total | 1 kg |
| Référence article | 06019B6901 | |
| EAN / GTIN | 3165140630405 | |
| Réf. fabricant | 06019B6901 | |
| Article hors catalogue | L00590 835 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |