Batteridrevet tinsaks GSC 18V-16 E, 2 genopladelige batterier ProCORE18V, hurtigoplader og L-BOXX

Art.-nr.: 0601926301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pladesaks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601926301
EAN/GTIN 4059952646831
Producentnummer 0601926301
L-nummer L00590 1634

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteri pladesaks GSC 18V-16 E, Batteri pladesaks GSC 18V-16 E klipper lige så kraftigt som et 700 W værktøj med ledning takket være en effektiv børsteløs motor
  • Den perfekte balance mellem saksen, dens lette vægt og det smallere 156 mm brede håndtag sikrer en ubesværet håndtering under arbejdet
  • Med sit design af høj kvalitet, den kraftige børsteløse motor og vedligeholdelsesfrie komponenter er denne robuste og holdbare saks det ideelle valg til kraftig skæring i metal
  • Den kraftige tinsaks skærer en lang række stål- og aluminiumsplader, ventilationsrør og kanaler
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere
  • Saksen er velegnet til at skære metal op til 1,6 mm dybt og har en mindste kurveskæringsradius på 20 mm
  • Den giver genstartbeskyttelse for at øge brugerbeskyttelsen
  • L-BOXX 136; 2 x genopladeligt batteri ProCORE18V 4

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 12,0 Ah
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 1,6 kg
  • Vægt inkl. batteri: 3,0 kg
  • Indeholdshastighed: 3200 min-1
  • Minimal kurveradius: 20 mm
  • Skærekapacitet aluminium (200 N/mm²), max. 2 mm
  • Skærekapacitet stål (400 N/mm²), maks.: 1,6 mm
  • Skærekapacitet stål (600 N/mm²), maks.: 1,2 mm
  • Skærekapacitet stål (800 N/mm²), maks.: 0,7 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skæring af metalplader]: 7,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skæring af metalplader]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 136
  • 2 x genopladeligt batteri ProCORE18V 4.0Ah
  • Snaplader GAL 18V-40 Professional