Cordless Metal Shear GSC 12V-13

Nr art.: 060192610A
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria GSC 12V-13 Professional
Oznaczenie producenta Akku-Blechschere GSC 12V-13
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba skoków 3 600 min-1
Maks. grubość materiału stal 800 N/mm 0,6 mm
Maks. grubość materiału stal 400 N/mm 1,3 mm
Maks. wydajność cięcia w aluminium 2 mm
Rodzaj produktu nożyce do cięcia blachy
Min. promień łuku 15 mm
Wibracje wg EN maks. 7 m/s2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 060192610A
EAN / GTIN 3165140987790
Numer producenta 060192610A
Numer L L00590 1142
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Metal Shear GSC 12V-13, The GSC 12V-13 Professional is Bosch´s most compact and handy cordless metal shear in the 12 V category.
  • It features an extremely compact and ergonomic design, making it perfect for fast cuts
  • The shear head is designed for excellent manoeuvrability in curves
  • The shear is suitable for cutting a wide variety of metal materials of up to 1,3 mm
  • It is compatible with all Bosch Professional 12 V batteries and chargers

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • No-load stroke rate: 3600 min-1
  • Minimum curve radius: 15 mm
  • Cutting capacity aluminium (200 N/mm²), max.: 2.0 mm
  • Cutting capacity steel (400 N/mm²), max. 3 mm
  • Cutting capacity steel (600 N/mm²), max.: 0.8 mm
  • Cutting capacity steel (800 N/mm²), max.: 0.6 mm
  • Vibration emission value ah [cutting sheet metal]: 7.0 m/s²
  • Uncertainty K [cutting sheet metal]: 1.5 m/s²

W dostawie:

  • Internal hex key
  • 1/1 L-BOXX insert for tool and charger
  • L-BOXX 102
  • Without battery(ies) and charger