Ciseaux métalliques sans fil GSC 12V-13, version Solo, L-BOXX

Réf.: 060192610A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Tension de la batterie 12 V
Série GSC 12V-13 Professional
Référence fabricant Akku-Blechschere GSC 12V-13
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Cadence 3 600 min-1
Epaisseur de matériau acier 800 N/mm max. 0,6 mm
Epaisseur de matériau acier 400 N/mm max. 1,3 mm
Capacité de coupe dans l’aluminium max. 2 mm
Type de produit cisaille à tôle
Rayon de la courbe minimale 15 mm
Vibrations suivant EN max. 7 m/s2

Identification et classification

Référence article 060192610A
EAN / GTIN 3165140987790
Réf. fabricant 060192610A
Article hors catalogue L00590 1142
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Ciseaux métalliques sans fil GSC 12V-13, la GSC 12V-13 Professional est la paire de ciseaux métalliques sans fil la plus compacte et la plus pratique de la catégorie 12V de Bosch
  • Sa conception extrêmement compacte et ergonomique est donc parfaite pour les coupes rapides
  • Votre tête a été spécialement optimisée pour une excellente mobilité dans les virages
  • Le cisailles/ciseaux est adapté à la coupe d'une large gamme de métaux jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur
  • Compatible avec tous les outils et chargeurs 12V Bosch Professional

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Vitesse de rotation à vide : 3600 min-1
  • Rayon de courbure minimal : 15 mm
  • Capacité de coupe de l'aluminium (200 N/mm²), maxi : 2.0 mm
  • Capacité de coupe de l'acier (400 N/mm²), maxi : 1. 3 mm
  • Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max. : 0.8 mm
  • Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max. : 0.6 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [découpe de tôle] : 7.0 m/s²
  • Incertitude K [découpe de tôle] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Clé Allen
  • 1/1 Insert L-BOXX pour appareil et chargeur
  • L-BOXX 102
  • Sans batterie(s) et sans chargeur