• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Blechschere GSC 12V-13, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 060192610A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuspannung 12 V
Serie GSC 12V-13 Professional
Herstellerbezeichnung Akku-Blechschere GSC 12V-13
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Hubzahl 3 600 min-1
Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm max. 0,6 mm
Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm max. 1,3 mm
Schnittleistung in Aluminium max. 2 mm
Produktart Blechschere
Radius der kleinsten Kurve 15 mm
Vibration nach EN max. 7 m/s2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 060192610A
EAN / GTIN 3165140987790
Herstellernummer 060192610A
L-Nummer L00590 1142
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Blechschere GSC 12V-13, Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch
  • Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte
  • Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert
  • Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet
  • Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Leerlaufhubzahl: 3600 min-1
  • Minimaler Kurvenradius: 15 mm
  • Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.: 2.0 mm
  • Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: 1.3 mm
  • Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: 0.8 mm
  • Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: 0.6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: 7.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Innensechskantschlüssel
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • L-BOXX 102
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät