{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 700 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Seria | GWS 17-125 TS Professional | |
| Oznaczenie producenta | Winkelschleifer GWS 17-125 TS | |
| Klasa ochrony (elektrotechnika) | Klasa ochrony II | |
| Opakowanie | karton | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Klasa ochrony (elektrotechnika) | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 125 mm | |
| Średnica otworu ściernicy | 22,2 mm | |
| Średnica tulei mocującej | 14 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 9 700 min-1 | |
| Min. prędkość obrotowa | 2 400 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 9 700 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 9 700 min-1 | |
| Gwint przyłączający | M14 | |
| Moc przekazywana | 1 700 W | |
| Cechy szczególne | Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Kickback Control; Mały obwód uchwytu; Vibration-Control; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Wibracje wg EN maks. | 5,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Długość całkowita | 327 mm | |
| Szerokość łącznie | 265 mm | |
| Wysokość całkowita | 108 mm | |
| Masa całkowita | 2,2 kg |
| Numer artykułu | 06017D0400 | |
| EAN / GTIN | 4059952576602 | |
| Numer producenta | 06017D0400 | |
| Numer L | L00590 1721 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |