{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 1 700 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Řada | GWS 17-125 TS Professional | |
| Označení výrobce | Winkelschleifer GWS 17-125 TS | |
| Třída ochrany (elektrotechnika) | Třída ochrany II | |
| Obal | Karton | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Typ krytí/třída ochrany | Třída ochrany (elektrotechnika) | |
| Průměr brusného talíře | 125 mm | |
| Průměr otvoru brusného kotouče | 22,2 mm | |
| Průměr upínacích kleštin | 14 mm | |
| Průměr kotouče max. | 125 mm | |
| Otáčky 1. rychlostní stupeň max. | 9 700 min-1 | |
| Otáčky min. | 2 400 min-1 | |
| Otáčky max. | 9 700 min-1 | |
| Volnoběžné otáčky | 9 700 min-1 | |
| Připojovací závit | M14 | |
| Odevzdaný výkon | 1 700 W | |
| Zvláštní znaky | Elektronická předvolba otáček; Kickback Control; Kompaktní konstrukce; Vibration-Control; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh; Úzký tvar rukojeti | |
| Vibrace podle EN max. | 5,5 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Celková délka | 327 mm | |
| Šířka celkem | 265 mm | |
| Výška celková | 108 mm | |
| Hmotnost celkem | 2,2 kg |
| Katalogové číslo | 06017D0400 | |
| EAN / GTIN | 4059952576602 | |
| Číslo výrobce | 06017D0400 | |
| L-číslo | L00590 1721 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |