{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 1.700 W | |
| Tensiune nominală | 230 V | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Serie | GWS 17-125 TS Professional | |
| Denumirea producătorului | Winkelschleifer GWS 17-125 TS | |
| Clasa de protecție (electrotehnică) | Clasa de protecție 2 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasa de protecție (electrotehnică) | |
| Diametru disc de șlefuire | 125 mm | |
| Diametru orificiu disc de șlefuire | 22,2 mm | |
| Diametru clește de prindere | 14 mm | |
| Diametru disc max. | 125 mm | |
| Turaţie treapta 1. Viteză max. | 9.700 min-1 | |
| Turație min. | 2.400 min-1 | |
| Turaţie max. | 9.700 min-1 | |
| Turaţie de mers în gol | 9.700 min-1 | |
| Racord filetat | M14 | |
| Putere de ieşire | 1.700 W | |
| Particularitate | Formă constructivă compactă; Kickback Control; Lungime de prindere îngustă; Preselectare electronică a turaţiei; Vibration-Control; blocaj contra repornirii; pornire lină; protecţie la suprasarcină | |
| Vibraţie conform EN max. | 5,5 m/s2 | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Lungimea totală | 327 mm | |
| Lăţime totală | 265 mm | |
| Înălţimea totală | 108 mm | |
| Greutate totală | 2,2 kg |
| Cod articol | 06017D0400 | |
| EAN / GTIN | 4059952576602 | |
| Număr producător | 06017D0400 | |
| L-Număr | L00590 1721 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |