Angle Grinder GWS 17-125 S

Nr art.: 06017D0300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Niderlandy; Niemcy
Pobór mocy 1 700 W
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Seria GWS 17-125 S Professional
Oznaczenie producenta GWS 17-125 S
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony II
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Średnica otworu ściernicy 22,2 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Min. prędkość obrotowa 2 800 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 500 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 500 min-1
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 1 700 W
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Kickback Control; Vibration-Control; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 5,2 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 327 mm
Szerokość łącznie 265 mm
Wysokość całkowita 108 mm
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06017D0300
EAN / GTIN 4059952576534
Numer producenta 06017D0300
Numer L L00590 1696
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Angle Grinder GWS 17-125 S, The GWS 17-125 S Professional provides high power, overload capability, and improved dust protection by air inlets at the backside of the tool with removable dust filter stand for maximum productivity.
  • Thanks to its significantly small grip size, the angle grinder with a powerful 1,700 W motor allows better convenience while working in the metal industry
  • For a high user protection, it features KickBack Control, Restart Protection, and a Vibration Control side handle
  • The GWS 17-125 S Professional is best for grinding metal or welding seams and cutting metal, concrete, bricks, and tiles
  • It is compatible with Bosch’s dust extraction systems GDE 125 EA-T Professional and GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • The small angle grinder features Constant Speed, Soft Start, and Overload Protection

Cecha szcz.:

  • Bore, Ø: 22.2 mm
  • Weight: 2.2 kg
  • Main handle: Bar handle
  • No-load speed: 2800 - 11500 min-1
  • Nominal input power: 1700 W
  • Wheel Ø: 125 mm
  • Grinding spindle thread: M14
  • Vibration emission value ah [surface grinding (roughing)]: 5. 2 m/s²
  • Vibration emission value ah [grinding with sanding sheet]: 2.4 m/s²
  • Voltage, electric: 230 V
  • Voltage range: 220 - 240 V
  • Uncertainty K [surface grinding (roughing)]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [grinding with sanding sheet]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 265 mm
  • Tool dimensions (height): 108 mm
  • Tool dimensions (length): 327 mm

W dostawie:

  • Additional handle Vibration Control
  • Protective hood
  • Clippable metal cut-off hood
  • Dust filter
  • Two-hole spanner
  • Recording flange
  • Clamping nut
  • Carton