Kotni brusilnik GWS 17-125 S

Št. art.: 06017D0300
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06017D0300
EAN/GTIN 4059952576534
Številka proizvajalca 06017D0300
L-število L00590 1696
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Kotni brusilnik GWS 17-125 S
  • GWS 17-125 S Professional ponuja visoko zmogljivost
  • možnost preobremenitve in izboljšana zaščita pred prahom s pomočjo prezračevalnih rež z odstranljivimi filtri za prah na zadnji strani orodja za največjo produktivnost
  • Kotni brusilnik z močnim 1700-vatnim motorjem zaradi bistveno manjšega obsega ročaja omogoča večje udobje pri delu s kovino
  • Za boljšo zaščito uporabnika ima funkcijo KickBack Control, zaščito pred ponovnim zagonom in stranski ročaj z nadzorom vibracij
  • GWS 17-125 S Professional je kot nalašč za brušenje kovine ali zvarnih šivov ter rezanje kovine, betona, zidovja in ploščic
  • Združljiv je z Boschevimi sistemi za odsesavanje prahu GDE 125 EA-T Professional in GDE 115/125 FC-T Professional
  • Mali kotni brusilnik ima konstantno hitrost, mehak zagon in zaščito pred preobremenitvijo
  • Vključeno v dobavo: Dodatni ročaj za nadzor vibracij , zaščitni pokrov , pripenjalna kovinska zaščita za odrez , prašni filter , ključ za dve luknji , montažna prirobnica , vpenjalna matica , kartonska škatla

Lastnosti:

  • Vrtina, Ø: 22,2 mm
  • Teža: 2,2 kg
  • Glavni ročaj: Barski ročaj
  • Prehodnost brez obremenitve: 2800 - 11500 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 1700 W
  • Kolesce Ø: 125 mm
  • Nitek brusnega vretena: M14
  • Vrednost emisij vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje)]: 5. 2 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje z brusilno folijo]: 2,4 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Napetostno območje: 220 - 240 V
  • Vrednost K [brušenje površine (grobo brušenje)]: 1,5 m/s²
  • Vrednost K [brušenje z brusilno folijo]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 265 mm
  • Meritve orodja (višina): 108 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 327 mm

Obseg dobave:

  • Dodatno držalo Nadzor vibracij
  • Zaščitna kapa
  • Kovinska odrezna kapa z možnostjo pripenjanja
  • Prašni filter
  • Ključ z dvema luknjama
  • Prirobnica za snemanje
  • Vpenjalna matica
  • Kartona