• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Úhlová bruska GWS 17-125 S

Č. pol.: 06017D0300
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06017D0300
EAN/GTIN 4059952576534
Číslo výrobcu 06017D0300
Číslo L L00590 1696
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Úhlová bruska GWS 17-125 S
  • GWS 17-125 S Professional nabízí vysoký výkon
  • možnost přetížení a vylepšená ochrana proti prachu díky větracím otvorům s vyjímatelnými prachovými filtry v zadní části nářadí pro maximální produktivitu
  • Úhlová bruska s výkonným 1700wattovým motorem umožňuje díky výrazně menšímu obvodu rukojeti větší pohodlí při práci s kovem
  • Pro větší ochranu uživatele je vybaven funkcí KickBack Control, ochranou proti opětovnému spuštění a boční rukojetí s funkcí Vibration Control
  • Bruska GWS 17-125 S Professional je ideální pro broušení kovu nebo svárů a řezání kovu, betonu, zdiva a dlaždic
  • Je kompatibilní s odsávacími systémy Bosch GDE 125 EA-T Professional a GDE 115/125 FC-T Professional
  • Malá úhlová bruska má konstantní otáčky, pozvolný rozběh a ochranu proti přetížení
  • Součástí dodávky je: Přídavná rukojeť Vibration Control , ochranná kapota , kovový ochranný kryt proti odříznutí , prachový filtr , klíč se dvěma otvory , montážní příruba , upínací matice , karton

Charakteristika:

  • Vrtačka, Ø: 22,2 mm
  • Hmotnost: 2,2 kg
  • Hlavní rukojeť: Tyčová rukojeť
  • Otáčky naprázdno: 2800 - 11500 min-1
  • Nominální příkon: 1700 W
  • Kolečko Ø: 125 mm
  • Závit brusného vřetena: M14
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 5. 2 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení s brusným listem]: 2,4 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozsah napětí: 220 - 240 V
  • Nejistota K [broušení na plocho (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným listem]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 265 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 108 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 327 mm

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť Vibration Control
  • Ochranný kryt
  • Sklopný kovový odřezávací kryt
  • Prachový filtr
  • Klíč se dvěma otvory
  • Záznamová příruba
  • Upínací matice
  • Karton