Cordless Circular Saw GKS 12V-26

Nr art.: 06016A1001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria GKS 12V-26 Professional
Oznaczenie producenta GKS 12V-26
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica brzeszczotu piły 85 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 15 mm
Do materiału drewno
Maks. głębokość cięcia, drewno 26,5 mm
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 26,5 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 17 mm
Właściwości Kompatybilność z szynami prowadzącymi; Z odsysaniem; z oświetleniem LED
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 1 400
Rodzaj produktu Ręczna piła tarczowa
Masa całkowita 1,4 kg
Wibracje wg EN maks. 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06016A1001
EAN / GTIN 3165140755849
Numer producenta 06016A1001
Numer L L00590 694
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Circular Saw GKS 12V-26, The GKS 12V-26 Professional is a compact, cordless circular saw for cuts up to 26,5 mm.
  • Its design is perfect for easy handling and convenient sawing at any place
  • The cordless circular saw can be easily controlled thanks to its small handle circumference and its low weight of only 1.4 kg
  • The GKS 12V-26 Professional is compatible with the Bosch guide rail system for perfectly straight cuts
  • The cordless circular saw is ideal for sawing thin wood materials like laminate and derived lumber products like OSB, plywood, or MDF
  • It is compatible with all Bosch Professional 12 V batteries and chargers
  • The GKS 12V-26 Professional features an LED light, a stamped-steel footplate and a spindle lock as well as a dust port connector
  • Dust extraction adapter; Hex key; Cardboard box; Parallel guide/guide rail adapter; 1 x circular saw blade, Standard for Wood, 85 x 15 x 1

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Weight incl. battery: 1.4 kg
  • No-load speed: 1400 min-1
  • Max. Cutting capacity in wood (45°): 17 mm
  • Max. Cutting capacity in wood (90°): 26.5 mm
  • Saw blade bore Ø: 15 mm
  • Saw blade Ø: 85 mm
  • Vibration emission value ah []: 1.5 m/s²
  • Unsteadiness K []: 2.5 m/s²

W dostawie:

  • Suction adapter
  • Internal hexagon wrench
  • Carton
  • Parallel guide rail adapter
  • 1 x Circular saw blade, Standard for Wood, 85 x 15 x 1.1 mm, 20
  • Without battery(ies) and charger