Scie circulaire à batterie GKS 12V-26, version Solo, en boîte carton

Réf.: 06016A1001
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06016A1001
EAN / GTIN 3165140755849
Réf. fabricant 06016A1001
Article hors catalogue L00590 694

Description

Description:

  • Scie circulaire à batterie GKS 12V-26, la GKS 12V-26 Professional est une Scie circulaire compacte pour couper jusqu'à 26,5 mm
  • Leur conception est parfaite pour une manipulation facile et un sciage confortable n'importe où
  • Grâce à sa circonférence de prise étroite et à son faible poids de seulement 1,4 kg, la scie à batterie circulaire peut être facilement contrôlée
  • Le GKS 12V-26 Professional est compatible avec le système de rail de guidage Bosch pour des coupes droites parfaites
  • La Scie circulaire sans fil est idéale pour scier des matériaux en bois fins tels que le stratifié et les matériaux en bois tels que les panneaux OSB, le contreplaqué ou le MDF
  • Il est compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 12 V
  • Le GKS 12V-26 Professional est équipé d'une lampe LED, d'une plaque de base en acier estampé, d'un verrou de broche et d'une buse d'aspiration

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Poids avec batterie : 1.4 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 1400 min-1
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (45°) : 17 mm
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (90°) : 26.5 mm
  • Diamètre d'alésage de la lame : 15 mm
  • Diamètre de la lame : 85 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [] : 2.5 m/s²

Livraison:

  • Adaptateur d'aspiration
  • Clé hexagonale
  • Carton
  • Butée parallèle/adaptateur de guide-chaîne
  • 1 x lame de scie circulaire, Standard for Wood, 85 x 15 x 1.1 mm, 20
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires